CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11690692
品番
AIO-163202FX-USB
参考基準価格(税別)
¥184,100
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(突起部含まず)
出力点数
非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数
非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
出力インピーダンス(Ω)
1以上
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
出力電流(mA)
±5
入力形式
シングルエンド入力または差動入力
特性
マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付
入力レンジ
バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0〜10V、0〜5V、0〜2.5V
チャネル数
2ch
出力レンジ
バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0〜10V、0〜5V、0〜2.5V
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数
2ch