CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
アナログ入力ゲインアンプ増設用アクセサリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11690717
品番
ATLF-8A
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×25.5
消費電流(mA)
700(Max..)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
入力電圧範囲(V)
-10〜10
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
8ch(差動)