CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
シリアル通信ボード
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11690832
品番
COM-8C-PE
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
500(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品
アズワン品番
64-8863-83
伝送方法
非同期シリアル伝送
チャネル数
8ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)