マルチファンクションDAQユニット アナログ入力16ch

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11691584 品番AIO-121602LN-USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,200
サイズNタイプ 分解能12-bit(DAC) 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0〜10V 出力レンジ±10V、±5V、0〜10V、0〜5V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数2ch

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11691584 AIO-121602LN-USB 69106820 AIO-121602LN2-USB 画像準備中 マルチファンクションDAQユニット コンテック 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする