CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
リードリレー接点 デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11691688
品番
RRY-32-PE
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
32点(8点1コモン)
応答時間
1ms以下
消費電流(mA)
900(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
8 ビット×32 ポート占有