CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
リードリレー接点デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11691697
品番
RRY-16C-PE
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(g)
150
応答時間
-
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
消費電流(mA)
1100(Max.)(DC3.3V)
I/Oアドレス
8 ビット×32 ポート占有
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
出力点数
16点(独立コモン)