CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
リードリレー接点デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
-
注文コード
11691706
品番
RRY-32(PC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
この商品は
使用コネクタ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
-
応答時間
1ms以下
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
163.0×122.0
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用コネクタ
-
消費電流(mA)
760(Max.)(DC5V)
I/Oアドレス
8 ビット×4 ポート占有
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
出力点数
32点