CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
リードリレー接点出力モジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11691724
品番
RRY-4(FIT)GY
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数
4点
応答時間
7ms以下
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V)
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)