CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
リモートI/O Nシリーズ デジタル入力32タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11691776
品番
DI-32LN-FIT
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(g)
220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源(V)
DC5〜24±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)
応答時間
1ms以下
消費電流(mA)
560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700