圧着用中継端子台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC125 rms、DC125 使用コネクタPCR-E96MD+ (本多通信工業) 相当品 注文コード11691882 品番EPD-96A
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・使用コネクタなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)480 使用温度範囲(℃)0〜50 定格電圧(V)AC125 rms、DC125 定格電流(A)1 適合電線(mm2)1.25(Max.) (より線) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V(異極間/対アース間)) 使用コネクタPCR-E96MD+ (本多通信工業) 相当品 アズワン品番64-8864-19 耐電圧(V/min)AC500 60Hz(異極間)、AC1000 60Hz(対アース間) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする