※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧遮断器NV30-FA仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 極数2 注文コード11691901 品番NV30-FA 2P 20A 230V 30MA N CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数36種類から選べます 他の種類を見る
極数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする