CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
高機能高速型GP-IB通信ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11691943
品番
GP-IB(LPCI)F
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
110
データ転送
8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
データ転送速度
1.5Mbyte/sec
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
400(Max.)(DC5V)
チャネル数
1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
DMAチャネル数
2ch