質量(g)140
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能) (16点単位で1コモン)
消費電流(mA)550(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、550(外部電源使用時DC3.3V)
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )
出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)1100