質量(g)120
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)
消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000(12〜24V設定時 、または6000(24〜48V設定時)