高電圧用無極性絶縁型デジタル入出力ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11692135 品番PIO-16/16RY(PCI)
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(g)130 使用温度範囲(℃)0〜50 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-68 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000(12〜24V設定時 、または6000(24〜48V設定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする