CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692153
品番
CTP-4D
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.0×88.0×22.0(突起物含まず)
消費電流(mA)
300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)
チャネル数
4ch
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)