質量(g)80
使用温度範囲(℃)0〜50
消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数2ch×RS-422A、RS-485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
割り込みレベル1点使用