CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型RS-422A/485通信 モジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692275
品番
COM-1PD(FIT)GY
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
DC1000V
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数
1ch×RS-422A、485