質量(g)80
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0〜50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
使用コネクタ44ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、103A-44FGTBBB3(CO×OC 製)相当品
消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、550(Max.)(終端抵抗ON時)
絶縁耐圧DC300V(チャネル間)、DC300V(バス間)
チャネル数2ch×RS-422A、485