CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
-
注文コード
11692302
品番
COM-2PD(PC)H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
使用コネクタ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
150
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
163.0×122.0
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
使用コネクタ
-
消費電流(mA)
480(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
DC1000V
チャネル数
2ch×RS-422A、485