質量(g)95
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×106.68
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0〜50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
チャネル数2ch×RS-422A、485
アズワン品番64-8863-73