CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型アナログ入力モジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692372
品番
ADI12-8(FIT)GY
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能
12-bit
消費電流(mA)
350(Max.)(DC5V±5%)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)