CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型アナログ入力モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692388
品番
ADI12-8(USB)GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.4×64.7× 94.0(突起部は含まない)
分解能
12-bit
消費電流(mA)
650(Max.)(DC5V±5%)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)