CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型カウンタ入力モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692415
品番
CNT24-2(USB)GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.4×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
510(Max.)(DC5V±5%)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力 (電流シンク出力対応)
チャネル数
2ch
入力抵抗(Ω)
220以上