絶縁型シリアル通信ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11692433 品番 COM-4PC-PE
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
質量(g)120 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 伝送方法非同期シリアル伝送 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品 消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC10500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) チャネル数4ch×RS-232C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする