CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型デジタル出力 出力16点
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692442
品番
DO-16(FIT)GY
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
定格出力電流(A)
0.15(12〜24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36〜48V)(1点当たり)(最大)
出力点数
16点(8点単位で1コモン)
応答時間
1msec以内
定格出力電圧(V)
DC12〜48±15%
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)