CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692503
品番
PO-64L(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
215
応答時間
200μsec以内
定格出力電流(A)
0.1(1点当たり)(最大)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
250(Max.)(DC5V)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
出力点数
64点(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧
500Vrms