CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型デジタル出力ボード PCI Express
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11692512
品番
DO-32L-PE
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(g)
130
応答時間
200μsec以内
定格出力電流(A)
0.1(1点当たり)(最大)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
450(Max.)(DC3.3V)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
出力点数
32点(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧
1000Vrms