質量(g)120
使用温度範囲(℃)0〜50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(2点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)50(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧-
入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
出力形式フォトカプラ絶縁による電流シンクタイプ出力(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)163.0×122.0
使用湿度範囲(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000