質量(g)215
使用温度範囲(℃)0〜50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
出力点数32点(16点単位で1コモン)
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧500Vrms
アズワン品番64-8864-70
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700