質量(g)80
応答時間200μsec以内
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0〜50
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
消費電流(mA)310(Max.)(DC3.3V)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
出力点数16点(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧1000Vrms
入力抵抗(Ω)15000