絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 注文コード11692668 品番DIO-1616L-PE
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は使用コネクタなど6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)130 応答時間200μsec以内 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 消費電流(mA)350(Max.)(DC3.3V) 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 絶縁耐圧1000Vrms 入力抵抗(Ω)4700 アズワン品番64-8863-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする