絶縁型デジタル入出力ターミナル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11692704 品番DIO-0808LY-USB
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。

サイズYタイプ 出力点数8点 入力点数8点 応答速度300μsec(max.) 使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V)DC12〜24 バス仕様USB2.0 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11692704
2023-08-25
用途:
納品物件
サービス業

最近入手困難だったので、在庫が有って助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11692704
2021-08-20
用途:
装置の組立
KGTECH 様

10%割引キャンペーン時にしばしば購入しております。取付金具のBRK−USB−Yが(3500円位)高価ですので、金具は板金で自作しようかと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする