絶縁型デジタル入出力モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11692713 品番DIO-8/8(FIT)GY
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。

仕様F&eIT スタック サイズF&eIT 1U 出力点数8点 入力点数8点 応答時間1msec以内 動作電圧(V)DC12〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする