絶縁型デジタル入出力ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11692756 品番DIO-6464LX-USB
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0〜40 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数64点(16点単位で1コモン) 入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧250Vrms 使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする