質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0〜50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数16点(16点単位で1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-93
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700