質量(g)130
応答時間200μsec以内
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0〜50
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
消費電流(mA)350(Max.)(DC3.3V)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧1000Vrms
入力抵抗(Ω)4700