CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型デジタル入力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692783
品番
PI-128L(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
215
応答時間
200μsec以内
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
500(Max.)(DC5V)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
入力点数
128点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧
250Vrms(チャネル間)
入力抵抗(Ω)
4700