CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型デジタル入力ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692792
品番
PI-32L(PC)V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
120
応答時間
1msec以内
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
163.0×122.0
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
50(Max.)(DC5V)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)
入力点数
32点 (2点は割り込み入力信号として使用可能)(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧
-
入力抵抗(Ω)
3000