絶縁型デジタル入力ボード PCI Express

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 注文コード11692826 品番DI-128L-PE
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は使用コネクタなど2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)215 使用温度範囲(℃)0〜50 入力点数128点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧250Vrms 使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする