DI-64L-PE 絶縁型デジタル入力ボード PCI Express CONTEC(コンテック) 11692835

絶縁型デジタル入力ボード PCI Express

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品注文コード11692835品番DI-64L-PE
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする