CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型デジタル入力モジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692853
品番
DI-16(FIT)GY
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数
16点(8点単位で1コモン)
応答時間
1msec以内
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番
64-8863-85
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
3000