CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型高精度アナログ出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692966
品番
DAI16-4(LPCI)L
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数
絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
800(Max.)(DC5V)
出力インピーダンス(Ω)
1以下
使用コネクタ
10250-52A2JL(3M製)相当品
チャネル数
1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数
4ch