絶縁型高精度アナログ入力モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11693002 品番ADI16-4(FIT)GY
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 分解能16-bit 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) アズワン品番64-8863-46 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数4ch(差動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする