質量(g)150
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数16点(16点単位で1コモン)
入力点数16点(2点は割り込み入力信号として使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)800(内蔵電源使用時DC5V)、50(外部電源使用時DC5V)
絶縁耐圧-
入力形式フォトカプラ絶縁による電流ソースタイプ入力 (負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁による電流シンクタイプオープンコレクタ出力(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)163.0×122.0
使用湿度範囲(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000