CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693072
品番
PI-32B(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜50
入力点数
32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間
200μsec以内
消費電流(mA)
1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700