CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
独立コモンリードリレー接点出力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693194
品番
RRY-16C(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
16点(独立コモン)
応答時間
-
消費電流(mA)
550(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
-
アズワン品番
64-8864-77
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
8 ビット×32 ポート占有