CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁アナログ入力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分解能
12-bit
使用コネクタ
-
注文コード
11693228
品番
AD12-16(PCI)EV
参考基準価格(税別)
¥116,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
分解能・使用コネクタ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
非絶縁出力4点(TTL、レベル、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)
入力点数
非絶縁入力4点(TTL、レベル、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)
分解能
12-bit
消費電流(mA)
1000(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
使用コネクタ
-
アズワン品番
64-8863-41
特性
高速変換速度 1μsec、ch12bit 分解能アナログ入力 16ch大容量 16Mデータのバッファメモリおよび多彩なサンプリング制御機能を搭載16チャネルの入力が可能(差動入力8チャネル)アナログ出力、デジタル入出力を混載コンパクトなPCIショートサイズに高機能を凝縮豊富なオプション機器
入力レンジ
バイポーラ±10V、ユニポーラ0〜10V(入力レンジ設定はジャンパ設定とソフトウェア設定の両方で行います)
チャネル数
-
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
出力レンジ
バイポーラ±10V、バイポーラ±5V、ユニポーラ 0〜10V(ジャンパ設定)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
出力チャネル数
1ch