質量(g)150
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)
入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)
分解能12-bit
消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ-
アズワン品番64-8863-42
入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ0〜5V、0〜10V(ジャンパ設定)
チャネル数-
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
出力レンジバイポーラ±10V、バイポーラ±5V、ユニポーラ 0〜10V(ジャンパ設定)
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
出力チャネル数1ch