質量(g)150
使用温度範囲(℃)0〜50
出力点数TTL、レベル4点
入力点数TTL、レベル4点
分解能12-bit
消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ 0〜10V、0〜5V、0〜2.5V、0〜1.25V(チャネルごとにソフトウェア設定)
チャネル数-
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
出力レンジ-
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
出力チャネル数-